Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 5-25 Nm (11650219)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 5-25 Nm (11650219)
HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 5-25 Nm (11650219)
Artikel-Nr.:
     505-11650219
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     00751000080
EAN/GTIN:
     4024089415001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 5-25 Nm
Länge: 275 mm, 1/4"-Antrieb (6,3 mm) Vierkant, Messbereich:
5-25 Nm, Genauigkeit: +- 3%, Chromoberfläche matt, Skalen-
gehäuse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft), sichere Verriegelung,
Seriennummer und Zertifikat, in stabilem Hexa-Drehpack
(00751000080)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Schraubenschlüssel, Hebelumschaltknarren & Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
00752000080
ab € 222,58*
Sonstiges
Heyco
00756000080
ab € 242,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.