Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 60-320 Nm (11650221)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 60-320 Nm (11650221)
HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 60-320 Nm (11650221)
Artikel-Nr.:
     505-11650221
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     00756000080
EAN/GTIN:
     4024089415025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
HEYCO Drehmomentschlüssel mit Hebelumschaltknarre, 60-320 Nm
Länge: 621 mm, 1/2"-Antriebe (12,7 mm) Vierkant, Messbereich
60-320 Nm, Genauigkeit: +- 3%, Chromoberläche matt, Skalen-
gehäuse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft), sichere Verriegelung,
Seriennummer und Zertifikat, in stabilem Hexa-Drehpack
(00756000080)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2 60-320 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Schraubenschlüssel, Hebelumschaltknarren & Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,38*
€ 349,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,13*
€ 323,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 269,74*
€ 320,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,92*
€ 290,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
00752000080
ab € 223,29*
Sonstiges
Heyco
00751000080
ab € 198,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.