Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 6,5 x 125 mm, 2K-Heft (11650255)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 6,5 x 125 mm, 2K-Heft (11650255)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 6,5 x 125 mm, 2K-Heft (11650255)
Artikel-Nr.:
     505-11650255
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04530012580
EAN/GTIN:
     4024089165463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 1,2 x 6,5 x 125 mm, 2K-Heft
Länge Klinge: 125 mm, Länge Gesamt: 225 mm, Gewicht: 125 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K
Kunststoffheft, Werkstatt-Schraubendreher, grün / schwarz
(04530012580)

DIN 5265/ISO 2380-2

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 6,5x125, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6,5, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04530010080
ab € 5,00*
Sonstiges
Heyco
04530015080
ab € 7,38*
Sonstiges
Heyco
04530020080
ab € 9,17*
Sonstiges
Heyco
04530025080
ab € 11,63*
Sonstiges
Heyco
04530030080
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.