Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 300 mm, 2K-Heft (11650259)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 300 mm, 2K-Heft (11650259)
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 300 mm, 2K-Heft (11650259)
Artikel-Nr.:
     505-11650259
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04530030080
EAN/GTIN:
     4024089165425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
HEYCO Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 14 x 300 mm, 2K-Heft
Länge Klinge: 300 mm, Länge Gesamt: 410 mm, Gewicht: 300 g,
Chrom-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K
Kunststoffheft, Werkstatt-Schraubendreher, grün / schwarz
(04530030080)

DIN 5265/ISO 2380-2

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 14, schlitz-schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04530010080
ab € 4,98*
Sonstiges
Heyco
04530012580
ab € 5,41*
Sonstiges
Heyco
04530015080
ab € 7,40*
Sonstiges
Heyco
04530020080
ab € 9,17*
Sonstiges
Heyco
04530025080
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.