Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO P40i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702211)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO P40i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702211)
HSM Aktenvernichter SECURIO P40i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm (1702211)
Artikel-Nr.:
     505-1702211
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1882121C
EAN/GTIN:
     4026631058759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM Aktenvernichter SECURIO P40i, Partikelschnitt: 1,9x15 mm
mit separatem CD-Schneidwerk 4 x 7 mm, Sicherheitsstufe:
P-5/O-4/T-5/E-4/F-2, Schnittleistung: 19-21 Blatt,
Eingabebreite: 330 mm, Auffangvolumen: 145 Liter,
für Papier, Heft-/Büroklammern, Kreditkarten
(1882121C)

Maße: (B)580 x (T)550 x (H)1.020 mm, weiß
Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.068,20*
€ 2.140,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.151,26*
€ 2.229,05*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2.255,69*
€ 2.353,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.285,31*
€ 2.410,37*
Frei Haus
ab € 2.389,70*
€ 2.472,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,48*
€ 2.800,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.318,22*
€ 2.758,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.305,85*
€ 2.743,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.273,51*
€ 2.705,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.264,13*
€ 2.694,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,69*
€ 2.684,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HSM
1442995000
ab € 0,831*
Sonstiges
HSM
1442995110
ab € 10,27*
Sonstiges
HSM
1883121C
ab € 1.991,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.