Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 18+1 Kabel, Länge: 2,0 m (22224851)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 18+1 Kabel, Länge: 2,0 m (22224851)
shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 18+1 Kabel, Länge: 2,0 m (22224851)
Artikel-Nr.:
     505-22224851
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77482-RE
EAN/GTIN:
     4017538019363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
shiverpeaks BASIC-S HDMI - DVI-D 18+1 Kabel, Länge: 2,0 m
19 Pol HDMI-Stecker auf 18+1 DVI-D Stecker, vergoldete Kon-
takte, 2x Ferrit, für Full-HD Qualität (4096 x 2160 Bild-
punkte), HDMI-Standard 1.4, abwärtskompatibel zu 1.3, 1.2,
1.1, Übertragung bis zu 10,2 Gbit/s, Bildauflösung: 3840 x
2160 - 24, 25, 30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz

Übertragung der Audiodaten 8PCM, Doby Digital, DTS, MPEG,
DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plugs, Ture HD, dts-HD
Farbauflösung: 30/36/48 bit

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 5,17*
3 Tage
117
€ 4,50*
ab € 3,36*
€ 5,17*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.