Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22226010 Herst.-Nr.: BS77498-2 EAN/GTIN: 4017538120915 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S Displayport - HDMI Kabel, 10,0 m 20 Pol Displayport-Stecker - HDMI-Stecker, Haube vergossen, Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm with Braiding 128 x 0,10 mm, Adern-Material: verzinntes Kupfer, Stecker- Material: vernickelt, vergoldete Kontaktoberfläche (BS77498-2) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel 10m, displayport kabel, adapterkabel hdmi displayport, Adapter & Stecker, DisplayPort-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,33* | € 20,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,39* | € 20,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,57* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|