| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-3060973 Herst.-Nr.: 16634101402 EAN/GTIN: 4008496065080 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VARTA LED-Orientierungslicht Motion Sensor Outdoor Light spritzwassergeschützt (IP44), stoßfest, warmweiße LED, Bewegungssensor, Erkennung im Radius von 3 m und 120 Grad, Abschaltung nach 30 Sekunden, 5 Modi, Lichstrom: 40 lm beinhaltet: 2 Stück (16634101402) Batteriebetrieb: 3x AAA Micro (nicht enthalten) Maße: (B)63 x (T)25 x (H)63 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), LED-Taschenlampe, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, varta led taschenlampe 3aaa, automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Nacht- & Orientierungslichter, Orientierungslichter, mit Sensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 11,21* | € 15,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,59* | € 16,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,60* | € 16,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,36* | € 17,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 505 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,03* | € 20,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 505 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 505 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 505 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|