| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449465 Herst.-Nr.: 16634101402 EAN/GTIN: 4008496065080 |
| |
|
| | |
| VARTA Motion Sensor Outdoor Light Twin Pack exkl. Batt Auf geht's nach draußen: Kompakte und leichte LED-Außenleuchte mit Spritzwasser- und Staubschutz (IP44), Bewegungssensor und zwei verschiedenen Lichtstufen. Dank eines Schraublochs, starker Magnete und 3M-Klebeband kann die Leuchte flexibel montiert werden. Information • 3x AAA-Batterien für jede Leuchte, nicht inkl. • Kompakt und leicht • Spritzwassergeschützt (IP44) und stoßfest (Falltest aus 1 m) • Warmweiße LED für eine angenehme Beleuchtung • Bewegungssensor zur Aktivierung des Lichts • Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3m und 120° • Automatische Abschaltung nach 30 Sekunden • Schieben Sie den Schalter unten, um den Modus auszuwählen (Ein, Aus, Auto, Hoch, Niedrig) • Einfache Installation durch drei Optionen: Schraube, Magnet und 3M-Klebeband Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.197 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), LED-Taschenlampe, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, orientierungsleuchten led, LED mit Bewegungsmeldung |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,21* | € 15,64* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,68* | € 16,10* | | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,35* | € 16,82* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,40* | € 16,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,84* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|