Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: M, grau (53600118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: M, grau (53600118)
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: M, grau (53600118)
Artikel-Nr.:
     505-53600118
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     10062
EAN/GTIN:
     4062191100620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgelenk Bandage
Fußgelenkbandage
Fußknöchel Bandage
Fußknöchel Stütze
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: M, grau
fürs Sprunggelenk mit 19 x 23 cm Umfang,
elastisch, atmungsaktiv, strapazierfähig, gelenkstützende
Wirkung, Material: 70% Polyester, 30% Latex,
Handwäsche möglich
(10062)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HARO
10063
ab € 1,70*
Sonstiges
HARO
10061
ab € 1,58*
Sonstiges
HARO
10158
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.