Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: XL, grau (53600161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: XL, grau (53600161)
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: XL, grau (53600161)
Artikel-Nr.:
     505-53600161
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     10158
EAN/GTIN:
     4062191101580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgelenk Bandage
Fußgelenkbandage
Fußknöchel Bandage
Fußknöchel Stütze
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: XL, grau
fürs Sprunggelenk mit 23 x 23 cm Umfang,
elastisch, atmungsaktiv, strapazierfähig, gelenkstützende
Wirkung, Material: 70% Polyester, 30% Latex,
Handwäsche möglich
(10158)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HARO
10063
ab € 1,70*
Sonstiges
HARO
10062
ab € 1,58*
Sonstiges
HARO
10061
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.