Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: L, grau (53600119)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: L, grau (53600119)
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: L, grau (53600119)
Artikel-Nr.:
     505-53600119
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     10063
EAN/GTIN:
     4062191100637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgelenk Bandage
Fußgelenkbandage
Fußknöchel Bandage
Fußknöchel Stütze
HARO Sportbandage "Sprunggelenk", Größe: L, grau
fürs Sprunggelenk mit 21 x 23 cm Umfang,
elastisch, atmungsaktiv, strapazierfähig, gelenkstützende
Wirkung, Material: 70% Polyester, 30% Latex,
Handwäsche möglich
(10063)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HARO
10062
ab € 1,58*
Sonstiges
HARO
10061
ab € 1,58*
Sonstiges
HARO
10158
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.