Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kanzleipapier
>
Artikel
Oxford Kanzleipapier, perforiert, DIN A4, kariert, mit Rand (5401638)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5401638
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
400019215
EAN/GTIN:
3020126878243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Oxford Kanzleipapier, perforiert, DIN A4, kariert, mit Rand
Papier 90 g, in Folie, Maße: 210 x 297 mm
Inhalt: 300 Blatt
(400019179 / 400149924)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Kanzleipapier
>
Kanzleipapier
Weitere Suchbegriffe:
kanzleibogen a4 lineatur 26
,
kanzlei papier
,
kanzlei-papier kariert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conquerant 100103227 Notizbuchpapier 210 x 297 mm (A4) 200 Blätter
Conquerant
100103227
ab € 1,96*
Ähnlich
Oxford Kanzleipapier, perforiert, DIN A4, kariert, mit Rand (5401515)
Oxford
400019158
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen