Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
helit Tret-Abfalleimer "the step", 90 Liter, weiß/gelb (5690711)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5690711
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H2402318
EAN/GTIN:
4012086080124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Tret-Abfalleimer "the step", 90 Liter, weiß/gelb
rechteckig, aus PP, mit Haken zur Beutelbefestigung,
Tretmechanik, Abfallbehälter in weiß / Deckel in gelb,
Maße: (B)500 x (T)410 x (H)830 mm,
(H2402318)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Sortier-Systeme
>
Wertstofftonnen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Push-Abfallsammler
,
Push-Mülleimer
,
Schwingklappen-Eimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretabfalleimer kunststoff
,
push abfallsammler
,
Sortier-Systeme
,
Wertstofftonnen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,99*
€ 99,82*
Lager 4445
3 Tage
40
€ 7,90*
ab € 81,36*
€ 107,82*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 79,23*
€ 107,82*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 90,05*
€ 118,64*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 121,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HELIT 435011601 helit Tretabfalleimer the step H2402305 90l rechte ckig weiß h
helit innovative Büroprodukte
H2402305
€ 102,69*
Ähnlich
Tretabfallbehälter, Volumen 90 l, BxHxT 500 x 830 x 410 mm, weiß, Deckel blau.
helit innovative Büroprodukte
H2402334
€ 100,24*
Ähnlich
Treteimer, aus Polypropylen, 90 l, Deckel grün, mit Rollen.
helit innovative Büroprodukte
H2402351
€ 99,97*
Ähnlich
Treteimer, aus Polypropylen, 90 l, Deckel rot, mit Rollen.
helit innovative Büroprodukte
H2402325
€ 98,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.