Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-57890743 Herst.-Nr.: 351 B10 EAN/GTIN: 4007817076613 |
| | |
|
| | |
| STAEDTLER Lumocolor Whiteboard-Marker 351, 10er Pack Strichstärke: 2,0 mm, Rundspitze, nachfüllbar, DRY SAFE trocken abwischbar, blockierte Spitze, mit Clip, Schaft weiß / Schaftende und Kappe in Strichfarbe beinhaltet: 10 Stifte (351 B10) Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021, sortiert in den Farben orange, violett, rot, blau, hellblau, grün, hellgrün, pink, braun, schwarz Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker lumocolor rundspitze 2 mm, flipchart marker, staedtler lumocolor flipchart-marker, Flipchart- & Whiteboard-Marker, Whiteboard-Marker, Sets |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,48* | € 11,59* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,83* | € 11,61* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,82* | € 11,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 7,93* | € 12,23* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,41* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|