Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiergerät FusionPlus 6000L, bis DIN A3, schwarz (5901685)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC Laminiergerät FusionPlus 6000L, bis DIN A3, schwarz (5901685)
GBC Laminiergerät FusionPlus 6000L, bis DIN A3, schwarz (5901685)
Artikel-Nr.:
     505-5901685
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4402134EU
EAN/GTIN:
     5028252515559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät FusionPlus 6000L, bis DIN A3, schwarz
Laminierbreite: 324 mm, für Folienstärke: max. 500 mic
(2x 250 mic), Aufwärmzeit: ca. 1 Minute, Laminiergeschwin-
digkeit: 1.200 mm/Min., LED-Display, 4-Rollen-Technologie
Maße: (B)578 x (T)235 x (H)121 mm
(4402134EU)

Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 249,63*
€ 284,22*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 252,42*
€ 284,22*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 284,29*
3 Tage
3
€ 2,90*
ab € 254,36*
€ 285,28*
Frei Haus
ab € 264,62*
€ 297,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,63*
€ 297,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3200723
ab € 12,35*
Zubehör
GBC
3740449
ab € 22,10*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.