Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000209 Herst.-Nr.: 41-5010.640 EAN/GTIN: 7612176073967 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte 4 Stars, mit Fuß, schwarz Leistung: 7W, gewichteter Energieverbrauch: 6kWh/1000h Lichtstrom: 400 Lumen, Farbtemperatur: 5000K neutralweiß max. Beleuchtungsstärke: 836Lux (40cm), Lebensdauer 20.000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (h5010640) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Ausladung: max. 670 mm, Höhe: max.600 mm, mit Standfuß Armlänge: 2x 280 mm, Durchmesser Leuchtenfuß: 153 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,78* | € 38,64* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,10* | € 39,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,81* | € 42,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,45* | € 43,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 34,62* | € 43,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|