Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000347 Herst.-Nr.: 41-5011.102 EAN/GTIN: 7612176092401 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte "Wave", Standfuß, silber-gebürstet Leistung: 8,5W, gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h Lichtstrom: 450 Lumen, Farbtemperatur: 3000-5800 K, max. Beleuchtungsstärke: 950 Lux (40cm), Lebensdauer 30.000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (41-5011.102) das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden, Höhe: max. 760 mm, Fuß: 151 x 206 mm, Kopf: 68 x 330 mm, Kabellänge: 1,3 m, Material: Aluminium, ABS, Eurostecker Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,45* | € 61,58* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,91* | € 63,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,68* | € 67,27* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,05* | € 69,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,65* | € 70,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|