Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62009892 Herst.-Nr.: 82150-95 EAN/GTIN: 4002390029919 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULoffice, silber/anthrazit Leistung: 9,5W, gewichteter Energieverbrauch: 10kWh/1000hE27 Lichtstrom: 950 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß, max. Bleeuchtungsstärke 1620Lux (35cm), Lebensdauer: 15000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F (82150-95) Austausch der Lichtquelle möglich, mit Standfuß, Arm aus Aluminium, Armlänge unten und oben 410 mm, dreh-/neigbar, Leuchtenkopf mit Blendschutz, inkl. Klemmfuß, Kabellänge: 2 m, Eurostecker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maul schreibtischlampe 3000k, druckbleistift, druckbleistift grau, Tischleuchten, LED-Leuchten, Standfuß |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,36* | € 39,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 30,33* | € 40,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,29* | € 41,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,52* | € 41,30* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,03* | € 57,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 44,03* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|