Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
TOP STICK Universal-Etiketten, 52,5 x 29,7 mm, 100 Blatt (6510001)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6510001
Hersteller:
TOP STICK
Herst.-Nr.:
8698
EAN/GTIN:
4023145086988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
TOP STICK Universal-Etiketten, 52,5 x 29,7 mm, 100 Blatt
weiß, ohne Rand, selbstklebend, permanent haftend,
für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Inhalt: 4.000 Etiketten auf 100 Blatt A4
(8698)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Universal-Etiketten
>
Etiketten, weiß, Großpackung
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
adress-etiketten weiß
,
adress etiketten
,
adressaufkleber papier
,
Universal-Etiketten
,
Etiketten, weiß, Großpackung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
73
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,76*
Lager 467
7 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 6,77*
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,29*
€ 6,82*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 8,25*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,29*
€ 8,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
1 Stück enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00116* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Top Stick 8697 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8697
ab € 4,39*
Ähnlich
Top Stick 8705 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8705
ab € 4,30*
Ähnlich
Top Stick 8706 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8706
ab € 4,38*
Ähnlich
Top Stick 8708 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8708
ab € 4,17*
Ähnlich
Top Stick 8714 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8714
ab € 4,28*
Ähnlich
Top Stick 8716 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8716
ab € 4,18*
Ähnlich
Top Stick 8717 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8717
ab € 4,17*
Ähnlich
Top Stick 8720 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
TOP STICK
8720
ab € 4,26*
Ähnlich
bits&paper Ordner-Etiketten, 190 x 58 mm auf A4, 100 Blatt = 500 Etiketten, Größe ähnlich Avery L6061
bits&paper
ET6024L
ab € 6,07*
Ähnlich
bits&paper Universal-Etiketten, 105 x 37 mm auf A4, 100 Blatt = 1600 Etiketten, Größe identisch mit Avery Zweckform 3484, Herma 4462
bits&paper
ET8027L
ab € 6,09*
Ähnlich
bits&paper Universal-Etiketten, 52,5 x 21,2 mm auf A4, 100 Blatt = 5600 Etiketten, Größe identisch mit Avery Zweckform 3668, Herma 4273
bits&paper
ET8047L
ab € 6,09*
Ähnlich
CD-Etikett TopStick 8696 117mm ws 200 St./Pack.
Herma
8696
ab € 4,07*
Ähnlich
Etikett für Inkjet/Laser/Kopierer, Breite 105mm, Höhe 48mm, Anzahl der Etiketten
k.A.
8715
ab € 4,63*
Ähnlich
Etikett für Inkjet/Laser/Kopierer, Breite 105mm, Höhe 57mm, Anzahl der Etiketten
k.A.
8734
ab € 4,65*
Ähnlich
Etikett für Inkjet/Laser/Kopierer, Breite 70mm, Höhe 32mm, Anzahl der Etiketten
k.A.
8704
ab € 4,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen