Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 1.200 mm x 20 m, rot (68570194)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 1.200 mm x 20 m, rot (68570194)
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 1.200 mm x 20 m, rot (68570194)
Artikel-Nr.:
     505-68570194
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31073
EAN/GTIN:
     4260061892846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
miltex Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, 1.200 mm x 20 m, rot
100 % Olefinfaser, vollsynthetisch, zum Abstreifen von
Schuhen, zur Befreiung von Staub, Matsch und Nässe, sehr
gutes Aufsaugverhalten (bis zu 7 Liter Wasser pro qm), für
Innen- und Außenbereiche, Stärke: 9 mm, mit Vinyl-Unterseite
(31073)

weinrot

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte olefin, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Ein- & Ausgangsbereich, Schmutzfangmatten, Innen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 42,37*
€ 55,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 42,88*
€ 56,74*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 60,57*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 44,23*
€ 61,27*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1.204,39*
€ 1.378,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,94*
€ 1.640,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,37*
€ 1.599,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.341,00*
€ 1.595,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.337,62*
€ 1.591,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,56*
€ 1.514,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.269,34*
€ 1.510,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,82*
€ 1.483,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.219,49*
€ 1.451,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1.204,39*
€ 1.433,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31074
ab € 42,58*
Ähnlich
Miltex
31072
ab € 42,23*
Ähnlich
Miltex
31071
ab € 42,49*
Ähnlich
Miltex
31081
ab € 63,62*
Ähnlich
Miltex
31083
ab € 63,66*
Ähnlich
Miltex
31064
ab € 33,65*
Ähnlich
Miltex
31062
ab € 33,76*
Ähnlich
Miltex
31061
ab € 32,62*
Ähnlich
Miltex
31063
ab € 33,58*
Ähnlich
Miltex
31084
ab € 63,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.