Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Pinnadeln
>
Artikel
magnetoplan Markierungsnadeln, blau, Inhalt: 100 Stück (70001306)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-70001306
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
111165103
EAN/GTIN:
4013695053493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
magnetoplan Markierungsnadeln, blau, Inhalt: 100 Stück
Nadellänge: 17 mm, Kopfdurchmesser: 6 mm, zum Befestigen
von Unterlagen an Pinn- und Korktafeln, auf Blisterkarte
(111165103)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Moderations-Zubehör
>
Markierungs-Nadeln
Weitere Suchbegriffe:
Signalnadeln
,
Pin-Nadeln
,
Pinnadeln
,
Pinnwandnadel
,
Stoßnadel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
magnetoplan kork pinntafel
,
pin nadeln
,
pin-nadeln blau
,
Moderations-Zubehör
,
Markierungs-Nadeln
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
3 Tage
30
€ 7,95*
ab € 2,35*
€ 4,21*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 4,24*
Lager 969
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Pinnboard SP, Filz, Größe 1200 x 900 mm, Oberfläche grau
magnetoplan
1412001
ab € 37,20*
Zubehör
Design-Pinnboard SP, Kork, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
12175
ab € 23,77*
Zubehör
Moderationstafel weißer Rahmen, klappbar, mobil, Oberfläche Karton, weiss
magnetoplan
2111300
ab € 150,57*
Zubehör
Moderationstafel weißer Rahmen, ungeteilt, mobil, Oberfläche Karton, weiss
magnetoplan
2111100
ab € 125,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen