Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Stehtisch 60001EA, 600 / 500 mm, ahorn/alu (71220121)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Stehtisch 60001EA, 600 / 500 mm, ahorn/alu (71220121)
SODEMATUB Stehtisch 60001EA, 600 / 500 mm, ahorn/alu (71220121)
Artikel-Nr.:
     505-71220121
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60001EA
EAN/GTIN:
     3700245508367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Bartisch
SODEMATUB Stehtisch 60001EA, 600 / 500 mm, ahorn/alu
Stehtisch mit 2 Arbeitsplatten, Durchmesser: obere Platte
600 mm / untere Platte 500 mm, Farbe: ahorn, Gestell: alu-
silber, Höhe: 1.100 mm, Tischplattenstärke: 19 mm, Melamin-
harzoberfläche, umlaufender Kantenschutz, stabile Säule aus
Gußeisen mit Pulverbeschichtung

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 202,80*
€ 249,41*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 221,44*
€ 274,07*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
60000GA
ab € 126,11*
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 151,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.