Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm (714001395)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm (714001395)
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm (714001395)
Artikel-Nr.:
     505-714001395
Herst.-Nr.:
     10175413
EAN/GTIN:
     4044917441453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 1 Style, (B)1.000 mm
anthrazit, Maße: (B)1.000 x (T)600 x (H)740-1.230 mm,
elektrische Höhenverstellung, T-Fußgestell silber,
Tischplattenstärke: 25 mm, stoßfestes Kantenschutzprofil,
abgerundete Ecken, max. Belastbarkeit: 70 kg, Eurostecker
(10175413)

vertikaler Kabelschacht, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,83*
€ 586,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 475,85*
€ 566,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,48*
€ 543,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,27*
€ 485,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 76,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175210
ab € 406,66*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175311
ab € 407,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175510
ab € 448,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175611
ab € 449,60*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175713
ab € 447,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175810
ab € 459,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10175911
ab € 460,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176013
ab € 461,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176110
ab € 483,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176211
ab € 485,21*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
10176313
ab € 486,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 249,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,46*
Sonstiges
Widex Selection
12444713
ab € 243,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.