Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, eiche (714001455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, eiche (714001455)
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, eiche (714001455)
Artikel-Nr.:
     505-714001455
Herst.-Nr.:
     11023055
EAN/GTIN:
     4044917443112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 2 mit Anbau, (B)1.600 mm, eiche
(B)1.600 x (T)800 x (H)700 - 820 mm, höhenverstellbar,
Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Anbauelement rechts oder
links montierbar, T-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm,
(11023055)

Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, 2 mm ABS-Kante, Kabelkanal,
mit vertikalen Kabelschächten in den Tischbeinen,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch h680-820xb1600xt800mm, bürotisch, bürotisch eiche, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 338,91*
€ 411,06*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 371,92*
€ 456,43*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,43*
€ 543,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,93*
€ 523,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,74*
€ 522,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 437,55*
€ 520,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 421,92*
€ 502,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,98*
€ 491,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 341,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023013
ab € 338,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023050
ab € 339,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023011
ab € 338,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023010
ab € 338,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023113
ab € 366,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023150
ab € 366,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023155
ab € 367,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023111
ab € 368,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11023110
ab € 366,96*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 246,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 243,79*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419350
ab € 274,50*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 275,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.