Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400493)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400493)
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400493)
Artikel-Nr.:
     505-71400493
Herst.-Nr.:
     51580811
EAN/GTIN:
     4044917180505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)750 x (T)600 x (H)1.800 mm
(51580811)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 227,91*
€ 287,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 235,66*
€ 308,12*
€ 4,95*
ab € 325,75*
€ 393,25*
Frei Haus
ab € 394,53*
€ 476,05*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5828
ab € 137,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5812
ab € 341,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5804
ab € 231,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5907
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.