Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400500)
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm (71400500)
Artikel-Nr.:
     505-71400500
Herst.-Nr.:
     51583111
EAN/GTIN:
     4044917181304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 5 Böden, (B)1.000 x (H)2.200 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)1.000 x (T)500 x (H)2.200 mm
(51583111)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, standregal tiefe 500mm, standregal, aktenregal stahl, Regale & Sideboards, Regal-Systeme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 241,79*
€ 304,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 246,92*
€ 319,13*
€ 4,95*
ab € 331,22*
€ 395,38*
Frei Haus
ab € 399,93*
€ 475,91*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,85*
€ 362,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 278,73*
€ 331,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5855
ab € 138,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5839
ab € 362,97*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5835
ab € 235,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5901
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.