Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, 2200 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-36922
Herst.-Nr.:
     5855
EAN/GTIN:
     4044917182202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 2200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, aktenregal, 36922, 36922-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,97*
€ 183,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 149,79*
€ 198,14*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 208,49*
€ 259,22*
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 295,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,85*
€ 286,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5854
ab € 132,94*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5856
ab € 145,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5838
ab € 308,97*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5839
ab € 364,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5840
ab € 403,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,99*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 17,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5830
ab € 221,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5831
ab € 248,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5832
ab € 278,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5834
ab € 216,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.