Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.200 mm (71401145)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.200 mm (71401145)
Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.200 mm (71401145)
Artikel-Nr.:
     505-71401145
Herst.-Nr.:
     10231812
EAN/GTIN:
     4044917438712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Steh-Schreibtisch Move 3 tube, (B)1.200 mm
Maße: (B)1.200 x (T)800 x (H)720-1.200 mm, elektrische
Höhenverstellung, T-Fußgestell silber, Tischplattestärke:
19 mm, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet mit 2 mm starker
ABS Kante, max. Belastbarkeit: 80 kg, Farbe: graphit
(10231812)

Eurostecker
Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 398,29*
€ 476,97*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 450,73*
€ 537,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 453,84*
€ 570,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,01*
€ 633,59*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,94*
€ 640,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,56*
€ 625,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,25*
€ 570,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 273,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.