Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 10231812 Melamin Silber, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197835
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197835
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197835
Herst.-Nr.:
     10231812
EAN/GTIN:
     4044917438712
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Move 1. Form: L-förmig. Fußtyp: T-Fuß. Grundfarbe: Weiß. Gestellfarbe: Weiß. Gewicht: 84740 g. Arbeitshöhe: 1230 mm. Höhe: 1230 mm. Breite: 1650 mm. Tiefe: 1350 mm. Höhenverstellbar: Elektrisch Höhenverstellbar. Material: Melamin, Stahl. Material Arbeitsplatte: Melamin. Material Rahmen: Stahl. Materialstärke: 19. Schubladen: 3 Schubladen. Stapelbar: Nein. Tragkraft (maximal): 70 kg. Aufbauservice: Nein. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtischplatte, 1 x Rahmen, elektrische Komponenten (z. B. Bedienpanel), 1 x Sideboard.
Weitere Informationen:
Gewicht:
35400 g
Farbe:
Grau, Silber
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 398,29*
€ 476,97*
€ 5,50*
ab € 450,73*
€ 537,94*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 453,84*
€ 570,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,01*
€ 633,59*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,97*
€ 567,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,17*
€ 504,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,29*
€ 473,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12454711
ab € 247,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 273,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.