Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEL Kreidetafel mit Holzrahmen, 500 x 1.000 mm, schwarz (71700327)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Kreidetafel mit Holzrahmen, 500 x 1.000 mm, schwarz (71700327)
EUROPEL Kreidetafel mit Holzrahmen, 500 x 1.000 mm, schwarz (71700327)
Artikel-Nr.:
     505-71700327
Hersteller:
     EUROPEL
Herst.-Nr.:
     356225
EAN/GTIN:
     8713931362254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
EUROPEL Kreidetafel mit Holzrahmen, 500 x 1.000 mm, schwarz
mit Rahmen aus lackiertem Kiefernholz, mattschwarz,
ausgestattet mit einer 3 mm dicken, melaminbeschichteten
schwarzen Tafel, mit Kreidemarkern beschreibbar, feucht
abwischbar, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
(356225)

sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendbar,
für den Innen- und Außenbereich geeignet

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: kreidetafel 50 x 100 cm, schreibtafel, kreide-tafel schwarz, Schreibtafeln/-folien, Kreidetafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL
356221
ab € 11,65*
Sonstiges
EUROPEL
356224
ab € 22,02*
Sonstiges
EUROPEL
356222
ab € 16,25*
Sonstiges
EUROPEL
356223
ab € 16,17*
Sonstiges
EUROPEL
356228
ab € 25,57*
Sonstiges
EUROPEL
356229
ab € 25,37*
Sonstiges
EUROPEL
356226
ab € 19,06*
Sonstiges
EUROPEL
356227
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.