Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, silber (71700413)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, silber (71700413)
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, silber (71700413)
Artikel-Nr.:
     505-71700413
Hersteller:
     EUROPEL
Herst.-Nr.:
     355034
EAN/GTIN:
     8713931550347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, silber
Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Rahmenprofil 25 mm,
mit Gehrungsecken und transparenter Antireflexfolie,
Standfuß aus Stahl, Maße: 320 x 245 mm, Höhe: 900 mm
(355034)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL
355033
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.