Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, schwarz (71700420)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, schwarz (71700420)
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, schwarz (71700420)
Artikel-Nr.:
     505-71700420
Hersteller:
     EUROPEL
Herst.-Nr.:
     355044
EAN/GTIN:
     8713931350442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
EUROPEL Infoständer mit Klapprahmen, DIN A3, schwarz
Rahmen aus eloxiertem Aluminium, Rahmenprofil 25 mm,
mit Gehrungsecken und transparenter Antireflexfolie,
Standfuß aus Stahl, Maße: 320 x 245 mm, Höhe: 900 mm
(355044)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL
355045
ab € 50,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.