Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Klapprahmen
>
Artikel
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN A2, 25 mm, silber eloxiert (71700575)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-71700575
Hersteller:
EUROPEL
Herst.-Nr.:
355092
EAN/GTIN:
8713931350923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN A2, 25 mm, silber eloxiert
aus eloxiertem Aluminium, abgerundetes Rahmenprofil 25 mm,
mit Gehrungswinkeln und transparenter Antireflexfolie,
Easy-Click-System für schnelles Auswechseln der Dokumente,
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
(355092)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Werbeträger
>
Plakatrahmen, Indoor
Weitere Suchbegriffe:
klapprahmen a2
,
klapprahmen
,
Werbeträger
,
Plakatrahmen, Indoor
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EUROPEL Antireflexfolie für Plakatrahmen, DIN A0, 0,5 mm (71700587)
EUROPEL
355153
ab € 4,11*
Sonstiges
EUROPEL Antireflexfolie für Plakatrahmen, DIN A0, 0,7 mm (71700588)
EUROPEL
355154
ab € 12,36*
Sonstiges
EUROPEL Antireflexfolie für Plakatrahmen, DIN A2, 0,5 mm (71700586)
EUROPEL
355152
ab € 1,68*
Sonstiges
EUROPEL Antireflexfolie für Plakatrahmen, DIN A3, 0,5 mm (71700585)
EUROPEL
355151
ab € 0,65*
Sonstiges
EUROPEL Antireflexfolie für Plakatrahmen, DIN A4, 0,5 mm (71700584)
EUROPEL
355150
ab € 0,40*
Sonstiges
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN A0, 25 mm, silber eloxiert (71700573)
EUROPEL
355090
ab € 49,28*
Sonstiges
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN A1, 25 mm, silber eloxiert (71700574)
EUROPEL
355091
ab € 15,80*
Sonstiges
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN A3, 25 mm, silber eloxiert (71700576)
EUROPEL
355093
ab € 6,77*
Sonstiges
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN A4, 25 mm, silber eloxiert (71700578)
EUROPEL
355095
ab € 4,85*
Sonstiges
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN A5, 25 mm, silber eloxiert (71700580)
EUROPEL
355097
ab € 3,71*
Sonstiges
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN B1, 25 mm, silber eloxiert (71700581)
EUROPEL
355098
ab € 20,74*
Sonstiges
EUROPEL Plakatrahmen ECONOMY, DIN B2, 25 mm, silber eloxiert (71700582)
EUROPEL
355099
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen