| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600647 Herst.-Nr.: TBL60.01.13 EAN/GTIN: 3660141226256 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Beistelltisch LAZY, (B)605 x (T)500 mm, weiß lackierte MDF-Tischplatte, Stärke Tischplatte: 19 mm, Dreibein-Gestell aus schwarzem Stahl mit Epoxylackierung, trapezförmig, abgeschrägte Kanten, unterschiedliche Größen gut kombinierbar, Maße: (B)600 x (T)500 x (H)450 mm (TBL60.01.13) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tische & Theken, Beistelltische |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 136,68* | € 176,51* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 147,16* | € 189,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 153,02* | € 195,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 183,49* | € 226,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,66* | € 257,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|