| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600695 Herst.-Nr.: FTSML.01.11 EAN/GTIN: 3660141955866 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Besuchersessel SMILE, anthrazit Gestell aus schwarzem, pulverbeschichtetem Stahl, mit Hart- faserplatte, Stoffbezug: 100% Polyester, Polsterfüllung: Polyurethaneschaum, mit Schutzkappen, Sitzhöhe: 410 mm, Maße: (B)720 x (T)685 x (H)750 mm, Tragkraft: 120 kg (FTSML.01.11) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 220,97* | € 278,84* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 221,17* | € 278,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,94* | € 279,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 268,32* | € 335,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 282,00* | € 344,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|