Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Secolan TRILine Öko Großraum-/Volumen-Abfallsack, 1000 Liter (8009182)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8009182
Hersteller:
Secolan
Herst.-Nr.:
311 006
EAN/GTIN:
4260123534424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Secolan TRILine Öko Großraum-/Volumen-Abfallsack, 1000 Liter
Maße: (B)700 x (T)500 x (H)2.400 mm, Farbe: transparent,
Stärke: 40 my, aus 100% Skundärmaterial, hohe & gleich
bleibende Ecothene-Qualität, EXTRA LANG
beinhaltet: 50 Stück im Karton
(311 006 / 2049633 / 9100000435)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Abfallentsorgung
>
Volumen-Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Wertstoffsäcke
,
abfallsäcke 1000l transparent
,
wertstoffsäcke 1000 l
,
abfall-säcke transparent
,
Abfallentsorgung
,
Volumen-Abfallsäcke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 40,71*
€ 57,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 43,61*
€ 58,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8142* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRILine- Grossvolumen-Abfall- und Wertstoffsäcke, Recycling-Polyethylen, 2500 Liter, 60 my
Inapa
9100000436
ab € 59,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen