Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A3, 80 g/qm (8011248)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8011248
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
3271C
EAN/GTIN:
3329685327101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A3, 80 g/qm
naturweiß, hergestellt aus TCF-Zellstoff, ohne optische
Aufheller, chlorfrei, blanko, für Inkjet- und Laserdrucker
Inhalt: 500 Blatt
(3271C)
Tintenstrahldrucker-Papier
Laserdrucker-Papier
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Multifunktionspapiere
>
DIN A4, weiß
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
clairefontaine kopierpapier a3 weiß 80 g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Multifunktionspapiere
,
DIN A4, weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,0224* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A3, 100 g/qm (8011252)
Clairefontaine
3279C
ab € 14,87*
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A3, 160 g/qm (8011253)
Clairefontaine
3287C
ab € 12,62*
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A3, 90 g/qm (8011250)
Clairefontaine
3275C
ab € 12,80*
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A4, 100 g/qm (8011251)
Clairefontaine
3278C
ab € 7,37*
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A4, 160 g/qm (8011220)
Clairefontaine
3286C
ab € 6,30*
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A4, 80 g/qm (8011247)
Clairefontaine
3270C
ab € 5,82*
Sonstiges
Clairefontaine Multifunktionspapier dune, DIN A4, 90 g/qm (8011249)
Clairefontaine
3274C
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen