Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Pollen by Clairefontaine Briefumschlag 140 mm, chamois (8016521)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8016521
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
5848C
EAN/GTIN:
3329680058482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Pollen by Clairefontaine Briefumschlag 140 mm, chamois
120 g/qm, Maße: 140 x 140 mm, pH-neutrales Papier, säurefrei
zum Bedrucken mit Tintenstrahl- & Laserdruckern,
ohne Fenster, naßklebend
beinhaltet: 20 Briefumschläge
(5848C)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Karten - selbst Gestalten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
clairefontaine briefumschlag chamois
,
briefumschläge farbig
,
briefumschläge farbig clairefontaine
,
Karten - selbst Gestalten
,
Umschläge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 3,77*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 5,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine 2476C Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine
2476C
ab € 3,86*
Zubehör
Clairefontaine 2576C Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Clairefontaine
2576C
ab € 4,19*
Zubehör
Clairefontaine 4296C Karton 50 Blätter 120 g/m²
Clairefontaine
4296C
ab € 4,77*
Zubehör
Clairefontaine 5845C Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Beige
Clairefontaine
5845C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine 5846C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Beige
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert chamois
Clairefontaine
5840C
ab € 2,27*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung chamois
Clairefontaine
5841C
ab € 2,17*
Zubehör
Farbiges Papier, DIN A4, 160g/qm, 1 Packung = 50 Blatt, chamois
Clairefontaine
4156C
ab € 5,32*
Zubehör
Farbiges Papier, DIN A4, 80g/qm, 1 Packung = 100 Blatt, chamois
Clairefontaine
4106C
ab € 5,32*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück chamois
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück chamois
Clairefontaine
1476C
ab € 1,75*
Zubehör
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück chamois
Clairefontaine
11376C
ab € 1,84*
Zubehör
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück chamois
Clairefontaine
1576C
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen