Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Sichthüllen
>
Artikel
LEITZ Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, 0,14 mm (80400104)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-80400104
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
40013003
EAN/GTIN:
4002432397846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
LEITZ Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, 0,14 mm
PP-Folie aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff,
100% recycelbar, oben & seitlich offen, dokumentenecht,
säurefrei,
Inhalt: 25 Stück
(40013003)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Hüllen
>
Sichthüllen, A4, PP
Weitere Suchbegriffe:
Fenster-Mappe
,
Fenstermappe
,
Sicht-Mappe
,
Sichtmappe
,
sichthüllen leitz a4 transparent genarbt 130 micron
,
aktenhülle a4
,
aktenhüllen a4 transparent
,
Hüllen
,
Sichthüllen, A4, PP
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
66
€ 5,87*
ab € 5,54*
€ 8,73*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 9,02*
Lager 690
1 Tag
66
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 9,19*
Lager 639
1 Tag
66
€ 4,99*
ab € 6,00*
€ 9,32*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 6,20*
€ 10,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, 30 mm, schwarz
Leitz
46230095
ab € 4,63*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
56040095
ab € 10,42*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Recycle, klima-kompensiert, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Leitz
50030095
ab € 7,39*
Ähnlich
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Leitz
46220095
ab € 2,62*
Ähnlich
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39080095
ab € 1,00*
Ähnlich
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Leitz
19200095
ab € 0,81*
Ähnlich
Hängemappe Alpha® Recycle, klima-kompensiert, Karton, schwarz
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Jurismappe Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Leitz
39150095
ab € 4,88*
Ähnlich
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Leitz
39140095
ab € 3,47*
Ähnlich
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Leitz
53280095
ab € 4,57*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-10, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 10 Blatt, schwarz
Leitz
12080000
ab € 2,15*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-20, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 20 Blatt, schwarz
Leitz
12110000
ab € 3,70*
Ähnlich
Plastikregister Recycle 1-31, klima-kompensiert, A4 Maxi, PP, 31 Blatt, schwarz
Leitz
12180000
ab € 4,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen