Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Papierkorb Recycle, klima-kompensiert, 15l, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-53280095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53280095
EAN/GTIN:
     4002432127474
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Leitz Papierkorb Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). 15 Lister. Hergestellt aus 98% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Mit verstärktem Rand für sicheres Anbringen von Müllsäcken. Stark und langlebig. Mit glänzender Oberfläche. Stapelbar. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 98% recyceltes Polypropylen (PP). Format: Ø 290 mm, 324 mm hoch. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Rollen vorhanden:
Nein
Höhe:
324
Form:
Rund
wetterfest:
Nein
Werkstoff:
98% recyceltes Polypropylen (PP)
Griffrand vorhanden:
Ja
max. Durchmesser:
290
Löschrand vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 98% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Mit verstärktem Rand für sicheres Anbringen von Müllsäcken. Stark und langlebig. Mit glänzender Oberfläche. Stapelbar. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche.
flammsicher:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
min. Durchmesser:
290
Volumen:
15
Wandbefestigung möglich:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Ascher vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,77*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,70*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,67*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 4,96*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,30*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,71*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.