Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
GPV Versandtaschen, 24, 260 x 330 mm, haftklebend (81600223)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-81600223
Hersteller:
GPV
Herst.-Nr.:
39302
EAN/GTIN:
3250650393022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
GPV Versandtaschen, 24, 260 x 330 mm, haftklebend
------------------ für den Markt: F ------------------------
braun, Gewicht: 90 g, ohne Fenster
beinhaltet: 25 Versandtaschen
(39302)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Papier-Versandtaschen, Kleinpackung
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
versandtasche 90g of sk weiß
,
briefumschläge farbig
,
briefumschläge farbig selbstklebend
,
Papier-Versandtaschen, Kleinpackung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV France 552 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV
552
ab € 2,67*
Sonstiges
GPV France 553 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV
553
ab € 4,21*
Sonstiges
GPV France 6282 Briefumschlag Braun
GPV
6282
ab € 1,34*
Sonstiges
GPV France 6286 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Braun
GPV
6286
ab € 1,51*
Sonstiges
GPV Versandtaschen, C5, 162 x 229 mm, haftklebend (81600221)
GPV
6280
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen