Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GPV France 553 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GPV France 553 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 553 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 553 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
GPV France 553 Briefumschlag C4 (229 x 324 mm) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-103156842
Hersteller:
     GPV
Herst.-Nr.:
     553
EAN/GTIN:
     3250650005536
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C4 (229 x 324 mm)
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Gewicht der Umschlagmedien
85 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15.032 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GPV
39302
ab € 2,97*
Sonstiges
GPV
552
ab € 2,67*
Sonstiges
GPV
6281
ab € 1,12*
Sonstiges
GPV
6282
ab € 1,34*
Sonstiges
GPV
6286
ab € 1,51*
Sonstiges
GPV
6280
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.