Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Ringbuch
>
Artikel
EXACOMPTA Ringbuch, PP, 4-Ring-Mechanik, DIN A4, sortiert (8701690)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 2424
icecat
Lager 505
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8701690
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
51299E
EAN/GTIN:
3130630512998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
EXACOMPTA Ringbuch, PP, 4-Ring-Mechanik, DIN A4, sortiert
blickdicht, Ringe in O-Form, Rückenbreite: 20 mm,
Ringdurchmesser: 15 mm, Maße: (B)250 x (H)320 mm,
(51299E)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Ringbücher
>
Ringbücher, 4-Ringe
Weitere Suchbegriffe:
Ringordner
,
exacompta ringbuch polypropylen din a4 4 ringe
,
ringbuch a4
,
ringbuch a4 4 ringe
,
Ringbücher, 4-Ringe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
20
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 1,59*
Lager 467
10 Tage
80
20
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 1,60*
Lager 2424
7 Tage
3609
20
€ 12,00*
ab € 1,52*
€ 2,09*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 2,90*
ab € 2,4315*
€ 3,2515*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 31,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Betty Boop ist die zeitlose Ikone der 12- bis 25-Jährigen. Der Vintage-Stil läßt uns in eine nostalgische Welt in das letzte Jahrhun dert eintauchen. Farben sortiert
Exacompta
51462E
ab € 44,71*
Zubehör
Ringbuch 170x220 2R 30mm CRYSTAL COLOURS Farben sortiert
Exacompta
898E
ab € 33,3501*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 20mm, Rücken 30mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54498E
ab € 51,61*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
54298E
ab € 53,07*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 2 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Crystal, für Format DIN A4 Kristall
Exacompta
54342E
ab € 2,65*
Zubehör
Ringbuch aus PP 700µ mit 4 Ringen 30mm, Rücken 40mm, Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
51359E
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen