Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Tischläufer
>
Artikel
PROnappe Tischläufer Spunbond, elfenbein (8702659)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8702659
Hersteller:
PROnappe
Herst.-Nr.:
R732402I
EAN/GTIN:
3281517324026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer 24m
tischläufer
PROnappe Tischläufer Spunbond, elfenbein
aus Spunbond (PP-Material), 50 g/qm, stoffähnlich, reißfest,
wasserabweisend und abwischbar, Maße: (B)0,40 x (L)24,0 m,
perforiert 20 x 1,20 m, auf Rolle
(R732402I)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Tischdecken & Servietten
>
Tischläufer
Weitere Suchbegriffe:
Tischdecken & Servietten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROnappe Tischläufer Spunbond, bordeaux (8702661)
PROnappe
R732408I
ab € 6,93*
Sonstiges
PROnappe Tischläufer Spunbond, grau (8702667)
PROnappe
R732430I
ab € 6,91*
Sonstiges
PROnappe Tischläufer Spunbond, kiwigrün (8702668)
PROnappe
R732431I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe Tischläufer Spunbond, rot (8702662)
PROnappe
R732409I
ab € 6,91*
Sonstiges
PROnappe Tischläufer Spunbond, schwarz (8702664)
PROnappe
R732421I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe Tischläufer Spunbond, weiß (8702658)
PROnappe
R732401I
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen