Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROnappe Tischläufer Spunbond, grau (8702667)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROnappe Tischläufer Spunbond, grau (8702667)
PROnappe Tischläufer Spunbond, grau (8702667)
Artikel-Nr.:
     505-8702667
Hersteller:
     PROnappe
Herst.-Nr.:
     R732430I
EAN/GTIN:
     3281517324309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer grau
tischläufer
tischläufer 24m
PROnappe Tischläufer Spunbond, grau
aus Spunbond (PP-Material), 50 g/qm, stoffähnlich, reißfest,
wasserabweisend und abwischbar, Maße: (B)0,40 x (L)24,0 m,
perforiert 20 x 1,20 m, auf Rolle
(R732430I)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Tischdecken & Servietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROnappe
R732408I
ab € 6,93*
Sonstiges
PROnappe
R732402I
ab € 6,92*
Sonstiges
PROnappe
R732431I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe
R732409I
ab € 6,91*
Sonstiges
PROnappe
R732421I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe
R732401I
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.