Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROnappe Tischläufer Spunbond, bordeaux (8702661)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROnappe Tischläufer Spunbond, bordeaux (8702661)
PROnappe Tischläufer Spunbond, bordeaux (8702661)
Artikel-Nr.:
     505-8702661
Hersteller:
     PROnappe
Herst.-Nr.:
     R732408I
EAN/GTIN:
     3281517324088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer bordeaux
tischläufer
tischläufer 24m
PROnappe Tischläufer Spunbond, bordeaux
aus Spunbond (PP-Material), 50 g/qm, stoffähnlich, reißfest,
wasserabweisend und abwischbar, Maße: (B)0,40 x (L)24,0 m,
perforiert 20 x 1,20 m, auf Rolle
(R732408I)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Tischdecken & Servietten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROnappe
R732402I
ab € 6,92*
Sonstiges
PROnappe
R732430I
ab € 6,91*
Sonstiges
PROnappe
R732431I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe
R732409I
ab € 6,91*
Sonstiges
PROnappe
R732421I
ab € 6,90*
Sonstiges
PROnappe
R732401I
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.