Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C4
>
C4 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
MAILmedia Faltenversandtasche C4, mit Fenster, braun (8703891)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8703891
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30021153
EAN/GTIN:
4003928222833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Faltenversandtasche C4, mit Fenster, braun
------------ für den Markt: D / L / A ---------------------
mit Haftklebung, 140 g/qm, Falte: 40 mm, Klotzboden,
mit Fenster links, Maße: (B)229 x (T)40 x (H)324 mm
beinhaltet: 100 Versandtaschen
(30021153)
elepa - rössler Kuvert
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Falten-Versandtaschen, mit Klotzboden
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
C4 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C4
,
Falten-Versandtaschen
,
Faltentasche
,
Faltentaschen
,
Faltenversandtasche
,
Seitenfaltentasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
faltentasche c4 40mm braun hk mf 140 g
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 braun
,
Falten-Versandtaschen, mit Klotzboden
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 18,64*
€ 26,44*
Lager 52NSZ
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 26,44*
Lager 3636
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 41,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltentaschen C4, mit Fenster, 120 g/qm, weiß
Lemppenau + Rössler Kuvert
83450
ab € 10,24*
Sonstiges
Faltentaschen DIN C4, mit Fenster 55 x 90 mm, haftklebend, weiß, 120 g/m², 20 mm, 250 St.
Soldan
30007365
ab € 54,54*
Sonstiges
MAILmedia Faltentasche 30007067 C4 hk mF 20mmFalte br 100 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30007067
ab € 16,09*
Sonstiges
MAILmedia Faltenversandtasche 30007039 C4 oF hk br 100 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30007039
ab € 12,90*
Sonstiges
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm,
Mayer-Kuvert-network
30021152
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen