Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C4
>
C4 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
MAILmedia Versandtasche Offset weiß, C4, mit Fenster (8710826)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-8710826
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30002508
EAN/GTIN:
4003928386115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Versandtasche Offset weiß, C4, mit Fenster
----------------- für den Markt: D / L / A -----------------
Haftklebung und Abdeckstreifen, Eigengewicht: 15,9 g
mit Fenster links, 90 g/qm, Kleinpackung, in Folie
beinhaltet: 10 Versandtaschen
(386110 / 30002508)
für Papierformat: DIN A4
elepa - rössler kuvert
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Versandtaschen
>
Papier-Versandtaschen, Kleinpackung
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
C4 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C4
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefumschlag c4 haftklebend weiß 90g
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 weiß
,
Papier-Versandtaschen, Kleinpackung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,97*
Lager 467
11 Tage
1228
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 2,02*
Lager 690
2 Tage
1144
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 2,09*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,36*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 2,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C4 mayer network 30002507, 229mm breit, 324mm hoch, HK, weiß, ST=10ST
Mayer-Kuvert-network
30002507
ab € 0,99*
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
30002514
ab € 1,33*
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
30002516
ab € 0,89*
Ähnlich
Versandtaschen DIN B4, 250 x 353 mm, nassklebend, braun, 110 g/m², Pack: 5 Stück
Soldan
30002552
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen