Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C4
>
C4 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Versandtasche mit Fenster und Innendruck, C4, 90g/m², Haftklebend, 10 Stück, weiß MAILMEDIA 30002508
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-513306
Hersteller:
MAILmedia
Herst.-Nr.:
30002508
EAN/GTIN:
4003928386115
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche. Format: C4. Größe: 324 x 229 mm (B x H). Haftklebend mit Abdeckstreifen. Mit Fenster. Offset weiß mit Innendruck. Papiergewicht: 90 g/m². Packung mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
324
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
90
Format des Umschlages:
C4
Höhe:
229
Verschlusstechnik:
haftklebend mit Abziehstreifen
Werkstoff:
Papier
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
Taschen - Fenstertaschen - Merkantiltaschen
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C4
,
C4 Briefumschlag
,
C4 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C4
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
briefumschlag c4 haftklebend weiß 90g
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 weiß
,
42712541
,
FENSTER
,
386110
,
30002508
,
VERSANDTASCHE
,
Postversandkuverts
,
Selbstklebende Kuverts und Taschen
,
Taschen für den Versand
,
Fenstertaschen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,97*
Lager 467
11 Tage
1228
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 2,02*
Lager 690
2 Tage
1139
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 2,09*
Lager 639
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 2,36*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,20*
€ 2,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C4 mayer network 30002507, 229mm breit, 324mm hoch, HK, weiß, ST=10ST
Mayer-Kuvert-network
30002507
ab € 0,99*
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
30002514
ab € 1,33*
Ähnlich
Versandtasche Kleinpackung DIN C4, Breite 229mm, Höhe 324mm, Umschlag-Verschluss
Mayer-Kuvert-network
30002516
ab € 0,89*
Ähnlich
Versandtaschen DIN B4, 250 x 353 mm, nassklebend, braun, 110 g/m², Pack: 5 Stück
Soldan
30002552
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen